Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8629461546310
Cod. Produttore
8629461546310
Cod. EAN
4052075184273

Informazioni di prodotto

  • Corpo in lamiera d'acciaio e alluminio
  • Copertura prismatica anti-abbagliamento
  • Luce diretta/indiretta omogenea
  • Indice resa cromatica > 80 CRI
  • Tolleranza cromatica 3 SDCM
  • DALI dimmerabile anche TouchDIM®
  • Sospensione cavo acciaio 1,5 m
  • Serie SL629+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada a sospensione con corpo in acciaio verniciato bianco e copertura in plastica strutturata, dotata di LED non sostituibile integrato. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, è adatta per postazioni di lavoro con schermo, garantendo comfort visivo e riduzione dell'affaticamento. Il design minimalista senza griglia valorizza l'ambiente, mentre la presenza di una singola sorgente luminosa assicura un'illuminazione mirata e funzionale. La lampada include la sorgente luminosa ed è ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni moderne e resistenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in lamiera d\'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato / Copertura prismatica per un\'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell\'abbagliamento e alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Dimmerabile DALI / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella) / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

1244 mm

altezza/profondità

29 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

54 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6040 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

49 ... 49 W

lunghezza del pendolo

300 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Produttore

Apparecchio LED sospensione interno dimmerabile DALI 830K