›

Apparecchio LED sospensione interno alluminio Sidelight

Cod. Rexel PI8300291233400
Cod. Produttore 8300291233400
Cod. EAN 4052075134025

Informazioni principali

  • Corpo in alluminio
  • Potenza 19 W
  • Flusso luminoso 2260 lm
  • Temperatura colore 4000 K
  • Indice resa cromatica 80 CRI
  • Grado protezione IP20
  • Dimensioni 296x296x12 mm
  • Serie FL SQUARE 300

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED quadrato a sospensione per interni con corpo in alluminio estruso verniciato e diffusore in plastica opalina. Dotato di tecnologia Sidelight LED con ottica in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea e diretta sull'intera area diffondente. Il prodotto garantisce una tolleranza cromatica MacAdam ≤ 3 SDCM e un indice di resa cromatica CRI 80, con temperatura colore di 4000 K. Completo di sospensione in cavo d’acciaio da 1,5 metri, cavo di alimentazione trasparente e rosone. Alimentazione AC 220-240 V, potenza 19 W con efficienza luminosa di 119 lm/W e flusso luminoso di 2260 lumen. Grado di protezione IP20, classe di protezione I, peso netto 3,1 kg e dimensioni 296x296x12 mm. Ideale per illuminazione indoor a sospensione con distribuzione luminosa diretta e angolo ottico di 2 x 56°. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED quadrato a sospensione per interni, composta da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Completo di alimentatore elettronico

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

296 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

296 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2460 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

lunghezza del pendolo

230 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Apparecchio LED sospensione interno alluminio Sidelight