› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi a Strutture modulari

Apparecchio LED sospensione interni diffusione omogenea Sidelight

Cod. Rexel PI8629461783310
Cod. Produttore 8629461783310
Cod. EAN 4052075184372

Informazioni principali

  • Corpo in lamiera d'acciaio e alluminio
  • Copertura prismatica anti-abbagliamento
  • Distribuzione luce diretta/indiretta
  • Indice resa cromatica CRI > 80
  • Tolleranza cromatica 3 SDCM
  • Light engine sostituibile
  • Sospensione cavo 1,5 m acciaio
  • Serie SL629+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a sospensione caratterizzato da un design leggero e contemporaneo, realizzato in acciaio con corpo bianco e copertura in plastica strutturata. Dotato di tecnologia LED non sostituibile integrata, garantisce un'illuminazione omogenea e confortevole con resa cromatica ottimale. Adatto per postazioni di lavoro con schermo, offre alta efficienza luminosa con una sorgente luminosa singola inclusa. La finitura è priva di griglia, valorizzando l’estetica pulita e minimalista del prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in lamiera d\'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato / Copertura prismatica per un\'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell\'abbagliamento e alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella) / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

1544 mm

altezza/profondità

29 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

69 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8160 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

62 ... 62 W

lunghezza del pendolo

300 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

1800 ... 1800 mA

Apparecchio LED sospensione interni diffusione omogenea Sidelight