›

Apparecchio LED sospensione interni con connettore IP66

Cod. Rexel PI3101189
Cod. Produttore 3101189
Cod. EAN 8021944129369

Informazioni principali

  • Potenza: 72 W
  • Flusso luminoso: 11332 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 620x185x145 mm
  • Serie: LAMA+ MINI

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED a sospensione per illuminazione industriale, adatto sia per interni che per esterni. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere e trattamento chimico superficiale per garantire resistenza agli agenti atmosferici secondo le normative ISO 9227/12944 (classe C5). Il diffusore è in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato, fissato in modo permanente al corpo tramite sigillante siliconico ad alta temperatura. Il gruppo ottico utilizza lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza luminosa, assicurando una distribuzione simmetrica e extra-diffondente della luce. La connessione elettrica è facilitata da un connettore rapido IP66 esterno che permette il collegamento senza aprire il corpo illuminante, compatibile con cavi da 9 a 12 mm di diametro. La guarnizione in silicone garantisce un’ottima tenuta e resistenza all’invecchiamento. L’illuminazione è fornita da una sorgente LED non sostituibile con potenza di 72 W, flusso luminoso di circa 11.300 lumen, temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. L’apparecchio è progettato per un’efficienza luminosa di 157 lm/W, con protezione IP66 e IK06, e può operare in un ampio range di temperatura da -40 a 45 °C. Il design rettangolare, di colore bianco goffrato, è completato da ganci di sospensione in acciaio zincato e viteria in acciaio inox. Disponibile anche in versione con dispositivo di emergenza integrato e con driver dimmerabili DALI. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 100.000 ore con L90B10. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi LED a sospensione, per interni, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Le versioni EM sono complete di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, sono utilizzabili sia come illuminazione generale che di emergenza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

185 mm

sezione del conduttore

1,1 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

620 mm

altezza/profondità

145 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

72 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9805 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Apparecchio LED sospensione interni con connettore IP66