Descrizione del prodotto
Portalampada con corpo in alluminio di colore bianco e copertura in plastica strutturata. Dotato di lampada LED non sostituibile inclusa, progettata per una singola sorgente luminosa. Il design senza griglia assicura una luce uniforme, ideale per postazioni di lavoro con schermo. La struttura combina materiali resistenti e funzionali, garantendo durata e prestazioni elevate in ambienti elettrici professionali.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Lunghezza dei cavi di sospensione in acciaio in uscita regolabile / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com / Versione in colori speciali disponibile su richiesta