Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06282187
Cod. Produttore
06282187
Cod. EAN
8021944109309

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LAMA+ S/EW 70 840 WH1 EMG
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 0,3 A
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Ottica: Simmetrica in policarbonato
  • Autonomia emergenza: 3 ore
  • Serie: LAMA+

Documentazione tecnica

Lampada a sospensione con corpo in alluminio di colore bianco, progettata per un montaggio a pendolo. Dotata di lampada LED non sostituibile inclusa, alimentata sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Adatta per una singola sorgente luminosa, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono un design moderno e materiali resistenti. Le dimensioni compatte e il materiale di alta qualità garantiscono leggerezza e robustezza, rendendo il prodotto versatile e funzionale per diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED a sospensione per l\'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento realizzate in corpo unico (prive di giunzioni) con alto potere di compensazione ed elevata capacità di ritorno elastico / Copertura vano cablaggio in tecnopolimero / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Versione completa di dispositivo di emergenza con autonomia di 3 ore, è utilizzabile sia come illuminazione generale che di emergenza / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

418 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

resistente agli impatti

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

68 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10145 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

68 ... 68 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED sospensione industriale con emergenza 3h