Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06272187
Cod. Produttore
06272187
Cod. EAN
8021944108937

Informazioni di prodotto

  • Serie: LAMA+
  • Tensione: 100 V
  • Colore luce: 840 (4000K)
  • Tipo: Apparecchio LED
  • Corpo: Alluminio verniciato
  • Diffusore: Policarbonato UV stabile
  • Protezione: IP66 con connettore rapido
  • Montaggio: Sospensione con ganci acciaio

Documentazione tecnica

Lampada a sospensione con corpo in alluminio di colore bianco, progettata per il montaggio a pendolo. Dotata di sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa, alimentata sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Il design compatto e funzionale garantisce un’illuminazione efficiente con una singola fonte luminosa integrata. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto affidabile e durevole, con un’estetica moderna e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED a sospensione per l\'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica simmetrica con UGR<22 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento realizzate in corpo unico (prive di giunzioni) con alto potere di compensazione ed elevata capacità di ritorno elastico / Copertura vano cablaggio in tecnopolimero / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

418 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

resistente agli impatti

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

101 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13033 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

101 ... 101 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED sospensione industriale alta efficienza interni ed esterni