Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101710
Cod. Produttore
3101710
Cod. EAN
8021944129550

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 50 W
  • Flusso luminoso: 7625 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: 630x185x77 mm
  • Classe di protezione: I
  • Serie: LM4 S/EW

Documentazione tecnica

Apparecchio da soffitto LED progettato per l'illuminazione industriale indoor ed outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere e trattamento anticorrosione secondo ISO 9227/12944. Il diffusore è in vetro extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente, con guarnizione in silicone anti-invecchiamento per garantire durata e tenuta stagna IP66. Dotato di connessione elettrica rapida con connettore presa-spina esterno per un’installazione agevole senza aprire il corpo illuminante. Emissione luminosa simmetrica extra-diffondente con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Potenza di 50 W con efficienza luminosa di 153 lm/W e flusso luminoso di 7625 lm, classe di protezione I e grado di protezione IP66. Design rettangolare con finitura grigio metallizzato goffrato, dimensioni compatte e montaggio rapido a soffitto con molle in acciaio inox. Adatto per ambienti con temperature da -25 a 30 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta / Le versioni EM sono complete di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, sono utilizzabili sia come illuminazione generale che di emergenza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / Versioni con fila continua su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6543 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio LED soffitto IP66 alluminio vetro temperato