Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06239994
Cod. Produttore
06239994
Cod. EAN
8021944101761

Informazioni di prodotto

  • Serie: KOA LINE
  • Tipo LED: SMD/LN
  • Indice abbagliamento: UGR<22
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 9400 lm
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Policarbonato UV
  • Connessione: IP66 connettore rapido

Documentazione tecnica

Lampada a sospensione dal design moderno con corpo in alluminio di colore grigio, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Dotata di sorgente luminosa LED non sostituibile, garantisce un'illuminazione uniforme e duratura con una sola lampada inclusa. Alimentata a tensione alternata, è progettata per offrire un'illuminazione diretta e confortevole, adatta a un singolo punto luce. La combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia LED la rende una soluzione affidabile e performante per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Diffusore in policarbonato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica simmetrica con UGR<22 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per consentire l\'utilizzo degli apparecchi nelle varie situazioni installative, parete, soffitto e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori / Per poter garantire la resistenza alla spinta del vento, è consigliato utilizzare per l\'esterno i sistemi di installazione disponibili come accessori

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

143 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

998 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

135 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13927 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

135 ... 135 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED soffitto interno esterno alluminio IP66 UGR22