Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303798
Cod. Produttore
303798
Cod. EAN
8018367620184

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18,5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1803 lm
  • Classe protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxPxA): 300x43x125 mm
  • Serie: MIMIK 30 FLAT

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (ISO 9227/12944 - ISO 9223 C5) e guarnizione in silicone antinvecchiamento. Completo di alimentatore integrato, presenta un diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per la versione FLAT, che garantisce una distribuzione luminosa asimmetrica diffondente ideale per illuminare percorsi esterni. La sorgente luminosa LED da 20W eroga un flusso luminoso di 1803 lumen con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando un’illuminazione efficiente e di qualità. Il prodotto è progettato per essere apribile e manutenibile, con viteria in acciaio inox e un grado di protezione IP65 che ne garantisce la resistenza a polvere e getti d’acqua. Le dimensioni compatte e la finitura grigio metallizzato goffrato conferiscono un design moderno e funzionale adatto a installazioni a parete esterne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da soffitto per interni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1597 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED soffitto interno 20W 4000K vetro microprismi