Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101708
Cod. Produttore
3101708
Cod. EAN
8021944129543

Informazioni di prodotto

  • Serie: LM4 S/EW
  • Potenza: 101 W
  • Flusso luminoso: 13895 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 630x185x77 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio da soffitto LED per illuminazione industriale, adatto per ambienti interni ed esterni, con corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere e diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente. Il diffusore è fissato in modo permanente tramite sigillante siliconico ad alta temperatura e guarnizione in silicone anti-invecchiamento. Dotato di connessione elettrica rapida IP66 con connettore esterno e cavo, viteria e molle di chiusura in acciaio inox per fissaggio rapido a soffitto. Disponibile con lampada LED integrata non sostituibile, potenza di 101 W, flusso luminoso di 13895 lm, temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. È dimmerabile tramite DALI e garantisce un'efficienza luminosa di 138 lm/W con protezione IP66 e classe di protezione I. Progettato per un utilizzo affidabile con mantenimento del flusso luminoso L90B10 a 100000 ore e temperatura ambiente da -40 a 30 °C. La distribuzione luminosa è simmetrica extra-diffondente, ideale per installazioni a soffitto in contesti industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta / Le versioni EM sono complete di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, sono utilizzabili sia come illuminazione generale che di emergenza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / Versioni con fila continua su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

101 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12213 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio LED soffitto alluminio vetro temperato IP66 interno/esterno