Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303801
Cod. Produttore
303801
Cod. EAN
8018367620207

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18,5 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 1764 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 300x125x43 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 30 FLAT

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un design rettangolare compatto con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di colore antracite metallizzato goffrato. Il diffusore è in vetro piano a microprismi serigrafato internamente, ideale per una distribuzione luminosa asimmetrica e diffondente, che garantisce un'illuminazione diretta e priva di inquinamento luminoso. Dotato di sorgente luminosa LED integrata da 18,5 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 1764 lumen, offre un'efficienza luminosa di 95 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è completo di alimentatore, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK06, adatto a temperature ambiente da -20 a 35 °C. La struttura è apribile e manutenibile, con viteria in acciaio inox, perfetta per installazioni a parete esterne che richiedono qualità, durata e prestazioni affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da soffitto per interni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1506 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED soffitto 20W 3000K interno alluminio robusto