Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303800
Cod. Produttore
303800
Cod. EAN
8018367620214

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18,5 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 1764 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 300x43x125 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 30 FLAT

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l’illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere grigio metallizzato goffrato (GR-94), resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65 e IK06. Il diffusore è in vetro piano a microprismi serigrafato internamente, garantendo una distribuzione luminosa asimmetrica diffondente ideale per illuminare percorsi esterni. Completo di alimentatore integrato, offre una potenza di 18,5 W con un flusso luminoso di 1764 lumen e temperatura colore di 3000 K, assicurando un’illuminazione calda e confortevole. La sorgente luminosa LED non sostituibile è progettata per un’elevata efficienza luminosa di 95 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Il prodotto è apribile e facilmente manutenibile, con viteria in acciaio inox, adatto per montaggio a parete da esterno, operante in un intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a 35 °C. La forma rettangolare compatta (300x125x43 mm) e il peso contenuto di 1,553 kg lo rendono versatile e funzionale per molteplici applicazioni illuminotecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da soffitto per interni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1506 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED soffitto 20W 3000K interno alluminio pressofuso