Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06062581
Cod. Produttore
06062581
Cod. EAN
8021944064691

Informazioni di prodotto

  • Serie: KHA 9
  • Tensione: 220/240 V AC
  • Potenza: 19 W
  • Flusso luminoso: 1182 lm
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Altezza: 900 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione per interni ed esterni con installazione a pavimento, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Il corpo è realizzato in alluminio verniciato a polveri poliestere con trattamento di conversione chimica superficiale per garantire resistenza e durabilità, mentre il diffusore è in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV, assicurando una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici. La sorgente luminosa è un LED non sostituibile ad alte prestazioni da 19 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 1182 lumen, ideale per un’illuminazione outdoor efficiente e uniforme grazie all’ottica circolare extra-diffondente. Il prodotto presenta un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, rendendolo adatto a condizioni ambientali difficili. È dotato di vano portacablaggio in tecnopolimero, box di connessione con sezionatore automatico e viteria in acciaio inox, per una facile installazione e manutenzione. L’altezza complessiva è di 900 mm con diametro di 155 mm, forma tonda e finitura nera goffrata. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 50.000 ore (L80B10). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

155 mm

altezza/profondità

900 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1182 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED pavimento interno esterno acciaio inox