Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06059904
Cod. Produttore
06059904
Cod. EAN
8021944064332

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19 W
  • Flusso luminoso: 1182 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Acciaio Inox AISI 316
  • Dimensioni: Ø155x550 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: KHA 5/I-LED

Documentazione tecnica

Apparecchio da pavimento per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato e diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Dotato di LED Array ad alte prestazioni con potenza di 19 W e flusso luminoso di 1182 lumen, offre una luce calda a 3000 K con un indice di resa cromatica CRI 80. La struttura include riflettore in alluminio purissimo brillantato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione termica. Il design tondo dal diametro di 155 mm e altezza di 550 mm garantisce un’illuminazione circolare extra-diffondente con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10. Completo di vano portacablaggio e box di connessione con sezionatore automatico, è ideale per installazioni resistenti e durature in ambienti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

155 mm

altezza/profondità

550 mm

Materiale del corpo

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1182 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED pavimento interni esterni acciaio inox