Descrizione del prodotto
Apparecchio per illuminazione outdoor a pavimento, caratterizzato da un design moderno e robusto, realizzato con corpo in alluminio verniciato a polveri poliestere e diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Dotato di LED Array ad alte prestazioni con potenza di 19W e temperatura colore di 3000K, garantisce un flusso luminoso di 1182 lumen con un'efficienza di 62 lm/W. La struttura è progettata per una corretta dissipazione termica grazie al profilo in alluminio estruso anodizzato, mentre la guarnizione in silicone assicura resistenza all’invecchiamento. Il prodotto è certificato IP66 e IK10, adatto a condizioni ambientali esterne, con classe di protezione I e installazione tipo bollard. La finitura antracite metallizzato goffrato conferisce un aspetto elegante e resistente. Il sistema include box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico e vano portacablaggio, mentre la distribuzione luminosa è circolare extra-diffondente, ideale per un’illuminazione uniforme e senza inquinamento luminoso. La durata della sorgente luminosa è garantita fino a 50.000 ore con mantenimento L80B10. Dimensioni compatte con diametro di 155 mm e altezza di 550 mm rendono questo apparecchio versatile per vari contesti esterni.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale