Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06060081
Cod. Produttore
06060081
Cod. EAN
8021944064325

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19 W
  • Flusso luminoso: 1357 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: Ø155x550 mm
  • Serie: KHA 5

Documentazione tecnica

Apparecchio per illuminazione outdoor a pavimento, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Realizzato con corpo e coperchio in alluminio verniciato a polveri poliestere, garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata. Il diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV protegge la sorgente luminosa LED non sostituibile, che offre un flusso luminoso di 1357 lumen con temperatura di colore 4000 K e un'efficienza luminosa di 71 lm/W. Il riflettore in alluminio purissimo brillantato e ossidato assicura una distribuzione luminosa circolare extra-diffondente. L'apparecchio è dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento, box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico e vano portacablaggio. La struttura è progettata per una facile installazione con basamento in alluminio pressofuso verniciato. Classe di protezione IP66 e IK10 garantiscono protezione da polvere, acqua e urti. Ideale per ambienti esterni con temperature da -20 a 30 gradi Celsius, con un peso di 4,68 kg e dimensioni compatte (diametro 155 mm, altezza 550 mm). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

155 mm

altezza/profondità

550 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1357 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED pavimento acciaio inox/alluminio interni esterni