Descrizione del prodotto
Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo in pressofusione di alluminio ad alta resistenza alla corrosione e da uno schermo a gabbia in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida secondo ISO 9223. Il diffusore è realizzato in vetro pressato e satinato internamente, garantendo una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente. È dotato di una scheda LED SMD in Metal-Core a manutenzione facilitata, con una potenza di 13,5 W e un flusso luminoso di 616 lumen, temperatura colore di 3000 K e indice di resa cromatica CRI 80. L’apparecchio è protetto da un grado IP66 e una robusta viteria in acciaio inox, con guarnizione in EPDM per garantire tenuta e durabilità anche in ambienti outdoor. La finitura è in ottone naturale lucido, con un design rettangolare dalle dimensioni compatte (270x91x169 mm) e peso di 3,32 kg. Il prodotto è idoneo per montaggio a parete o soffitto, con alimentazione a 220/240 V AC e un’efficienza luminosa di 46 lm/W, ideale per applicazioni di illuminazione esterna che richiedono resistenza agli agenti atmosferici e un’illuminazione diretta di qualità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Schermo gabbia in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / Viti di chiusura in acciaio inox