Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303753
Cod. Produttore
303753
Cod. EAN
8018367619218

Informazioni di prodotto

  • Serie: MIMIK 20 CP/T2
  • Potenza: 26 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 2384 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro temperato
  • Classe protezione: I

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di colore antracite metallizzato goffrato, dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento. Il diffusore è in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente, con ottica CP/T2 a distribuzione luminosa asimmetrica, ideale per illuminare percorsi ciclopedonali. Completo di alimentatore e viteria in acciaio inox, garantisce un'efficienza luminosa di 92 lm/W con una potenza di 26 W e un flusso luminoso di 2384 lumen. Progettato per installazione a parete esterna, offre protezione IP65 e resistenza agli urti IK06. La temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 70. Prodotto apribile e manutenibile, adatto ad ambienti con temperatura da -20 a 35 °C, con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2292 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED parete/soffitto/palo alluminio resistente esterni/interni