Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8376691223304
Cod. Produttore
8376691223304
Cod. EAN
4046075045962

Informazioni di prodotto

  • Serie: KL376
  • Tensione: CA/CC
  • Indice resa cromatica: > 80
  • Tolleranza cromatica: 3 SDCM
  • Alloggiamento: PMMA trasparente
  • Ottica: orientabile in tecnopolimero
  • Distribuzione luce: omogenea
  • Alimentatore: elettronico incluso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Plafoniera LED con lampada inclusa, adatta per montaggio a parete e soffitto su diverse superfici. Design compatto e moderno con diametro di 376 mm e spessore di 60 mm, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme. La sorgente luminosa LED non sostituibile garantisce lunga durata e basso consumo energetico, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. Prodotto versatile e funzionale, pensato per offrire comfort visivo senza abbagliamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni, composta da: Alloggiamento in PMMA trasparente / Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di alimentatore elettronico / Idoneo per CA/CC

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

376 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2600 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

22 ... 22 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED parete soffitto interno ottica orientabile PMMA