Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304141
Cod. Produttore
304141
Cod. EAN
8018367630572

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19,5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1502 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: II
  • Diametro: 420 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Serie: MULTI+ 40 PC

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo in tecnopolimero resistente e un diffusore opale antivandalo in tecnopolimero, testato con filo incandescente a 960°C per garantire elevata sicurezza. La guarnizione in silicone assicura protezione antinvecchiamento, mentre le viti di chiusura in acciaio inox antivandalo conferiscono robustezza e affidabilità. È predisposto per il collegamento in cascata e per l’alimentazione tramite tubo con diametro massimo di 20 mm. Dotato di scheda LED SMD in Metal-Core a manutenzione facilitata, offre una potenza di 19,5 W con flusso luminoso di 1502 lumen, temperatura colore 4000 K e CRI 80, garantendo un’illuminazione diretta simmetrica extra-diffondente. Il design tondo con diametro di 420 mm e larghezza di 85 mm è adatto a montaggio a parete e soffitto, con grado di protezione IP65 e IK10 per resistenza agli urti, ideale per ambienti esterni e interni con condizioni climatiche variabili da -20°C a 30°C. Classe di protezione II e alimentazione AC/DC 220-240 V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

420 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1502 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED parete/soffitto antivandalo interno/esterno