Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304861
Cod. Produttore
304861
Cod. EAN
8018367642599

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 818 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 65x127x127 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 10 B C/I

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete con sorgente luminosa integrata non sostituibile, potenza di 10W e temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti interni. Design compatto con dimensioni di 127x127 mm e profondità di 65 mm, adatta per installazione a parete. Fornita con lampada inclusa, garantisce un’illuminazione efficiente e confortevole senza abbagliamento, perfetta per creare atmosfere calde e accoglienti. Non è prevista la sospensione a pendolo né il montaggio a soffitto o a incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

779 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED parete/soffitto alluminio vetro temperato interno/esterno