Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304135
Cod. Produttore
304135
Cod. EAN
8018367630510

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero
  • Diffusore opale antivandalo
  • Classe II
  • Grado protezione IP65
  • Potenza 27 W
  • Flusso luminoso 2278 lm
  • Temperatura colore 4000 K
  • Serie MULTI+ 40 PC

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni caratterizzato da un design tondo con diametro di 420 mm e larghezza di 85 mm. Realizzato con corpo in tecnopolimero e diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, resistente al filo incandescente fino a 960°C. Classe di protezione II con grado IP65 e resistenza agli urti IK10. Dotato di scheda LED SMD in Metal-Core da 27 W con temperatura colore di 4000 K e CRI 80, garantendo un flusso luminoso di 2278 lumen e un’efficienza luminosa di 84 lm/W. Include un sensore a microonde ad alta frequenza (5,8 GHz) per il rilevamento. Il prodotto è predisposto per il collegamento in cascata e dispone di viti antivandalo in acciaio inox. Adatto per montaggio a parete e soffitto, con alimentazione AC a 220/240 V e frequenza 50/60 Hz. Ideale per l’illuminazione outdoor grazie alla sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

420 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2278 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED parete/soffitto 27W sensore microonde interni/esterni