›

Apparecchio LED parete/soffitto 10W 3000K interno/esterno robusto

Cod. Rexel PI3013836
Cod. Produttore 3013836
Cod. EAN 8018367998146

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 479 lm
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 255x188x126 mm
  • Serie: EKO+19 LED

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED da parete e soffitto per uso interno ed esterno, caratterizzato da un design rettangolare e moderno. Realizzato con corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il diffusore in vetro pressato satinato internamente assicura una distribuzione simmetrica e extra-diffondente della luce, con temperatura colore di 3000K e indice di resa cromatica CRI 80, ideale per un'illuminazione calda e naturale. Dotato di grado di protezione IP66 e IK07, è adatto a condizioni ambientali esterne difficili. L'apparecchio integra una sorgente luminosa LED non sostituibile da 10W con flusso luminoso di 479 lumen e un'efficienza di 48 lm/W. Adatto per montaggio a parete e soffitto, con classe di protezione I e alimentazione AC/DC 220-240V. La guarnizione in EPDM e la viteria in acciaio inox assicurano un'installazione sicura e duratura. Design firmato Roberto Fiorato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

255 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

188 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

479 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Apparecchio LED parete/soffitto 10W 3000K interno/esterno robusto