Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100815
Cod. Produttore
3100815
Cod. EAN
8018367676327

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro microprismi
  • Potenza 19 W
  • Flusso luminoso 2078 lm
  • Temperatura colore 4000 K
  • Grado protezione IP65
  • Classe di protezione I
  • Serie QUASAR 60 TECH

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme alle norme ISO 9227/12944 per garantire elevata resistenza alla corrosione. Il diffusore è realizzato in vetro temperato con finitura interna microprismatica serigrafata per una luce omogenea e diffusa, mentre il riflettore in alluminio purissimo satinato assicura un'efficace distribuzione luminosa asimmetrica extra-diffondente. L’apparecchio integra una sorgente luminosa LED con potenza di 19 W e flusso luminoso di circa 2078 lumen, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80, ideale per ambienti esterni grazie al grado di protezione IP65 e alla classe di protezione I. La struttura è completata da guarnizioni in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, garantendo durabilità e facilità di manutenzione. Il dispositivo è alimentato a tensione 220/240 V AC con un’efficienza luminosa di 109 lm/W, progettato per offrire un’illuminazione diretta con inquinamento luminoso nullo, con un design rettangolare compatto di dimensioni 606x100x100 mm e peso di circa 4 kg. La versione EM/3P prevede anche funzione di emergenza con autonomia di 3 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore / Le versioni EM/3P prevedono l\'utilizzo di un ramo della stessa scheda LED come illuminazione generale oltre che di emergenza / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2078 lm

Colore luce

Bianco

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

109,387 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

16,5 ... 16,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio LED parete interno/esterno alluminio verniciato microprismi