›

Apparecchio LED parete interno/esterno alluminio verniciato

Cod. Rexel PI3100813
Cod. Produttore 3100813
Cod. EAN 8018367676341

Informazioni principali

  • Corpo in alluminio verniciato
  • Diffusore in vetro microprismi
  • Flusso luminoso 2050 lm
  • Potenza 19 W
  • Grado protezione IP65
  • Temperatura colore 3000 K
  • Classe protezione I
  • Serie QUASAR 60 TECH

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato. Il diffusore è in vetro temprato piano a microprismi serigrafato internamente, progettato per garantire una luce omogenea e diffusa con distribuzione asimmetrica extra-diffondente (ottica A22/EW). Il riflettore in alluminio purissimo satinato migliora l’efficienza luminosa, che raggiunge 108 lm/W con un flusso luminoso dell’apparecchio di 2050 lumen e una potenza di 19 W. Il prodotto è completo di alimentatore, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, garantendo robustezza e durata anche in condizioni ambientali esterne con protezione IP65 e resistenza agli urti IK07. La temperatura colore è di 3000 K con indice di resa cromatica CRI 80, ideale per un’illuminazione calda e confortevole. L’apparecchio è progettato per il montaggio a parete, è apribile e manutenibile, con un peso di circa 4 kg e dimensioni compatte (606x100x100 mm). Mantiene il flusso luminoso L80B10 per 130000 ore e non produce inquinamento luminoso (ULR 0%), rendendolo adatto a installazioni esterne che richiedono efficienza, qualità della luce e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore / Le versioni EM/3P prevedono l\'utilizzo di un ramo della stessa scheda LED come illuminazione generale oltre che di emergenza / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2050 lm

Colore luce

Bianco

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

107,88 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

16,5 ... 16,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Apparecchio LED parete interno/esterno alluminio verniciato