Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100819
Cod. Produttore
3100819
Cod. EAN
8018367676396

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temprato
  • Potenza 19 W
  • Flusso luminoso 1631 lm
  • Grado protezione IP65
  • Classe protezione I
  • Dimensioni 606x100x100 mm
  • Serie QUASAR 60 M

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato. Il diffusore in vetro temprato, verniciato internamente, garantisce una luce omogenea e diffusa con ottica asimmetrica extra-diffondente (A7/EW). Dotato di riflettore in alluminio purissimo satinato e guarnizione in silicone antinvecchiamento, assicura elevata protezione IP65 e resistenza agli urti IK06. L'apparecchio integra un alimentatore ed è completo di lampada LED non sostituibile con temperatura colore 3000 K e indice di resa cromatica CRI 80, garantendo un flusso luminoso di 1631 lumen con potenza di 19 W e un’efficienza luminosa di 86 lm/W. Progettato per il montaggio a parete esterno, è idoneo a temperature ambiente da -20 a 45 °C e offre un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 130000 ore, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La struttura rettangolare e il design curato lo rendono adatto a contesti architettonici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore / Le versioni EM/3P prevedono l\'utilizzo di un ramo della stessa scheda LED come illuminazione generale oltre che di emergenza / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1631 lm

Colore luce

Bianco

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

85,842 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

16,5 ... 16,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio LED parete alluminio verniciato interno esterno