Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304563
Cod. Produttore
304563
Cod. EAN
8018367636949

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 687 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Classe di protezione: I
  • Serie: POLO+ 3

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l’illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere ad alta resistenza e un diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente per un’illuminazione asimmetrica extra-diffondente. Il modulo LED integrato a tensione di rete garantisce un flusso luminoso di 687 lumen con una potenza di 15 W e una temperatura colore di 3000 K, offrendo una luce calda e confortevole con un indice di resa cromatica CRI 80. L’apparecchio è dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, assicurando protezione IP65 contro polvere e acqua e resistenza agli urti IK05. Ideale per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso, garantisce un’efficienza luminosa di 46 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 66800 ore di funzionamento. La finitura antracite metallizzato goffrato conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre le dimensioni compatte lo rendono versatile per molteplici applicazioni esterne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

199 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

86 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

17 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

620 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

17 ... 17 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

Apparecchio LED parete 17W 3000K interno esterno alluminio