Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304565
Cod. Produttore
304565
Cod. EAN
8018367636963

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15 W
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Grado protezione: IP65
  • Flusso luminoso: 687 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Classe protezione: I
  • Serie: POLO+ 3

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura bianco goffrato. Dotato di diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente, garantisce una luce asimmetrica extra-diffondente con temperatura colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI 80. Il modulo LED integrato a tensione di rete 220-240V è protetto contro sovratensioni fino a 500V e assicura un'efficienza luminosa di 46 lm/W con un flusso luminoso di 687 lumen. L'apparecchio, con grado di protezione IP65 e classe di protezione I, è resistente agli urti (IK05) e progettato per installazioni esterne a parete, assicurando un illuminamento diretto e un mantenimento del flusso luminoso L80B10 fino a 66800 ore. La guarnizione in silicone antinvecchiamento e la viteria in acciaio inox completano la struttura, rendendolo adatto anche ad ambienti che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso. Dimensioni compatte e forma rettangolare lo rendono ideale per applicazioni funzionali ed estetiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

199 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

86 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

17 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

620 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

17 ... 17 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

Apparecchio LED parete 17W 220-240V interno esterno anti inquinamento