Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304553
Cod. Produttore
304553
Cod. EAN
8018367636840

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11,5W
  • Tensione: 220-240V 50/60Hz
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro piano extrachiaro
  • Protezione: Sovratensioni fino a 500V
  • Viti: Acciaio inox
  • Guarnizione: Silicone
  • Serie: POLO+

Documentazione tecnica

Lampada da parete LED con potenza di 11,5 W e temperatura colore 3000 K, ideale per ambienti interni. Il design compatto e moderno, con dimensioni ridotte, permette un montaggio semplice e discreto. La lampada include la sorgente luminosa non sostituibile, garantendo un’illuminazione efficiente e duratura. Perfetta per creare atmosfere calde e accoglienti, è adatta a installazioni a parete, senza necessità di montaggio a soffitto o incasso. La struttura è realizzata in materiali resistenti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

151 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

58 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

474 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11,5 ... 11,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED parete 11,5W 220-240V interno esterno anti inquinamento