Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06243194
Cod. Produttore
06243194
Cod. EAN
8021944102089

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 60W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: 94
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Policarbonato satinato
  • Grado protezione: IP66
  • Connessione: Connettore rapido
  • Serie: KOA LINE

Documentazione tecnica

Questa lampada a sospensione è realizzata con un corpo in alluminio di colore grigio, progettata per funzionare con alimentazione a tensione alternata. È dotata di una sorgente luminosa LED non sostituibile integrata, con una potenza equivalente a 60W e una temperatura colore di 4000K, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il design è pensato per un montaggio a pendolo, ideale per ambienti che richiedono una luce diretta e uniforme. Il prodotto include la lampada e supporta una singola sorgente luminosa, offrendo una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per consentire l\'utilizzo degli apparecchi nelle varie situazioni installative, parete, soffitto e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori / Per poter garantire la resistenza alla spinta del vento, è consigliato utilizzare per l\'esterno i sistemi di installazione disponibili come accessori

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

143 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

998 mm

altezza/profondità

161 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5207 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

56 ... 56 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-15 ... 45 °C

Produttore

Apparecchio LED KOA LINE STR/PC 60W 4000K interno/esterno