Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304121
Cod. Produttore
304121
Cod. EAN
8018367630169

Informazioni di prodotto

  • Serie: INSERT+ 2
  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 553 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 284x59x88 mm
  • Materiale corpo: Alluminio

Documentazione tecnica

Lampada LED da incasso con potenza di 10W e temperatura colore di 4000K, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e moderna. Il corpo è realizzato in materiale resistente con finitura bianca, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione diretta e funzionale. Dotata di sorgente luminosa integrata non sostituibile, garantisce una lunga durata e bassi consumi energetici. Le dimensioni compatte permettono un facile inserimento in spazi ridotti, rendendola adatta per installazioni a incasso in pareti o mobili. La lampada è fornita con il modulo LED incluso, assicurando una soluzione completa e pronta all'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

284 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

141 mm

lunghezza

59 mm

altezza/profondità

88 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

343 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

553 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

59 mm

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED incasso 10W 4000K alluminio interno esterno