Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWR5212B
Cod. Produttore
GWR5212B
Cod. EAN
8011564857872

Informazioni di prodotto

Road [5] garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione per ogni esigenza di illuminazione stradale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Manutenzione agevolata
  • Compatibilità con impianti nuovi ed esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massimo risparmio energetico
  • Illuminazione efficiente e uniforme
  • Adatto a diverse tipologie di aree esterne
Serie ROAD [5] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d'illuminazione a LED che completa l'offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già  esistenti. Descrizione del produttore: Serie ROAD [5] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d'illuminazione a LED che completa l'offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già  esistenti.

tipo di montaggio

rialzo/attacco

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

rivestito

materiale della copertura

vetro trasparente

max. potenza della lampada

77 W

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

corrente nominale

1000 mA

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

programmabile

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per dimensione treccia

42 mm

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

con comando luci controllato dal programma

flusso luminoso effettivo

7680 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

superficie

rivestito a polvere

prestazioni del sistema

77

fattore di potenza

0.9

larghezza

330

altezza/profondità

215

lunghezza

560

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

LIGHTING,STRADALI

Produttore

Apparecchio LED illuminazione stradale ROAD5 MINI WIDE 4000K 1,0A CL2