Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306555
Cod. Produttore
306555
Cod. EAN
8018367667899

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temperato
  • Potenza 10 W
  • Flusso luminoso 780 lm
  • Grado protezione IP65
  • Classe protezione I
  • Dimensioni 130x130x1003 mm
  • Serie MIMIK 10 POST

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da giardino su palo caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme alle norme ISO 9227/12944 per garantire elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore è realizzato in vetro temperato e serigrafato, mentre il riflettore è in alluminio purissimo satinato per assicurare un'ottima distribuzione della luce. La guarnizione in silicone antinvecchiamento garantisce durabilità nel tempo. L'apparecchio è completo di alimentatore e viteria in acciaio inox, con connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK e cavo incluso. Il palo in alluminio estruso verniciato è dotato di base per fissaggio a terra, con possibilità di accessori per fissaggio a pavimento. Progettato per installazioni outdoor, è adatto ad ambienti che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso. Il prodotto è apribile e manutenibile, con grado di protezione IP65 e IK08, e offre una luce diretta con ottica ciclopedonale Type III, temperatura colore 4000K e un'efficienza luminosa di 78 lm/W. La finitura è grigio metallizzato goffrato, con dimensioni compatte e design rettangolare elegante e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato / Base per fissaggio a terra inclusa / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

130 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

1003 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

762 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

8 ... 8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio LED giardino su palo alluminio verniciato anti inquinamento