Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306552
Cod. Produttore
306552
Cod. EAN
8018367667868

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 767 lm
  • Colore luce: 3000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (HxL): 1003x130 mm
  • Serie: MIMIK 10 POST

Documentazione tecnica

Lampada a colonna con corpo in alluminio caratterizzata da design lineare e dimensioni compatte. Dotata di lampada LED non sostituibile inclusa, offre un’unica sorgente luminosa integrata per un’illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni esterne grazie alla robustezza del materiale e alla qualità della luce emessa. La struttura in alluminio garantisce resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata nel tempo. Progettata per ambienti che richiedono un’illuminazione funzionale e moderna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato / Base per fissaggio a terra inclusa / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

130 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

1003 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

719 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

8 ... 8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio LED giardino su palo alluminio verniciato anti inquinamento