Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306353
Cod. Produttore
306353
Cod. EAN
8018367666373

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1080 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: Ø208 mm, h 1259 mm
  • Serie: PADO 1200

Documentazione tecnica

Portalampada in alluminio con verniciatura a polvere per una protezione duratura della superficie. Progettato per l’uso con una lampada a colonna LED non sostituibile inclusa, garantisce un’illuminazione efficiente e moderna. Dotato di piastra d’appoggio per un’installazione stabile e sicura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e design funzionale. La combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia LED integrata assicura prestazioni elevate e lunga durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

Con piastra d'appoggio

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

208 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1080 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Apparecchio LED giardino palo alluminio vetro satinato antiabbagliamento