Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306352
Cod. Produttore
306352
Cod. EAN
8018367666366

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1080 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Classe protezione: I
  • Serie: PADO 1200

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da giardino su palo caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere secondo le norme ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5), che garantisce resistenza e durata all’esterno. Il diffusore è realizzato in vetro satinato internamente per una diffusione della luce simmetrica extra-diffondente, mentre la guarnizione in silicone assicura una protezione antinvecchiamento. La connessione elettrica esterna è facilitata da un connettore stagno QUICK, completo di cavo, e la viteria di chiusura è in acciaio inox, a garanzia di robustezza e affidabilità. Adatto per installazioni outdoor che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso, con grado di protezione IP65 e IK05, temperatura colore di 3000 K e CRI 80, offre un flusso luminoso di 1080 lumen con una potenza di 20 W. Il design è curato da Alessandro Pedretti, con finitura in grigio metallizzato goffrato e forma tonda di dimensioni 208 mm di diametro e 1259 mm di altezza. Ideale per l’illuminazione di giardini e aree esterne, garantisce efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

Con piastra d'appoggio

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

208 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1080 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Apparecchio LED giardino palo alluminio vetro satinato anti inquinamento