›

Apparecchio LED giardino palo alluminio pressofuso vetro temperato

Cod. Rexel PI306554
Cod. Produttore 306554
Cod. EAN 8018367667882

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 767 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (HxL): 1003x130 mm
  • Colore/finitura: GR-94 grigio metallizzato
  • Ottica: CP/T3 ciclopedonale
  • Serie: MIMIK 10 POST 1000

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED da giardino su palo caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici secondo le normative ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è in vetro temperato serigrafato, mentre il riflettore è realizzato in alluminio purissimo satinato (Al 99,98) per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme. La guarnizione in silicone assicura resistenza all'invecchiamento e protezione dagli agenti esterni, mentre la viteria di chiusura in acciaio inox conferma la robustezza del prodotto. Il palo in alluminio estruso è verniciato con gli stessi standard di resistenza e include una base per il fissaggio a terra. La connessione elettrica è esterna tramite connettore stagno QUICK, completa di cavo, per un’installazione semplice e sicura. L’apparecchio è dotato di alimentatore integrato ed è progettato per essere apribile e manutenibile. Adatto per installazioni outdoor che richiedono apparecchi con basso inquinamento luminoso, garantisce un’illuminazione diretta con ottica ciclopedonale Type III e un flusso luminoso di 767 lumen con potenza di 10 watt. La finitura grigio metallizzato goffrata conferisce un aspetto moderno e resistente. Il grado di protezione IP65 e la classe di protezione I assicurano sicurezza e durata anche in condizioni ambientali difficili. Dimensioni compatte con altezza di 1003 mm e larghezza di 130 mm rendono questo palo LED ideale per giardini, aree verdi e spazi urbani. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato / Base per fissaggio a terra inclusa / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

130 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

1003 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

719 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

8 ... 8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Apparecchio LED giardino palo alluminio pressofuso vetro temperato