Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304619
Cod. Produttore
304619
Cod. EAN
8018367638165

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 915 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 130x130x353 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 10 POST

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da giardino su palo caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere, diffusore in vetro temperato serigrafato e riflettore in alluminio purissimo satinato. È dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, con palo in alluminio estruso verniciato. L'illuminazione è garantita da una lampada LED non sostituibile da 10 W con temperatura colore di 4000 K, che assicura un flusso luminoso di 915 lumen e un'efficienza luminosa di 92 lm/W. L'apparecchio è completo di alimentatore e offre una connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, con base per fissaggio a terra inclusa. Progettato per installazioni outdoor, resiste a condizioni ambientali da -20 a 35 °C, con grado di protezione IP65 e protezione meccanica IK08. La distribuzione luminosa asimmetrica intensiva è adatta per applicazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso, garantendo un inquinamento luminoso nullo. Il design rettangolare, la finitura grigio metallizzato goffrato e la possibilità di manutenzione rendono questo prodotto ideale per l'illuminazione esterna su paletti da giardino. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Palo in alluminio estruso verniciato / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Base per fissaggio a terra inclusa / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

130 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

353 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

915 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED giardino palo 10W vetro temperato anti inquinamento