Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304618
Cod. Produttore
304618
Cod. EAN
8018367638158

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 745 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxPxA): 130x130x353 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 10 POST 300

Documentazione tecnica

Lampada a colonna in alluminio con corpo robusto e design moderno, dotata di sorgente luminosa LED non sostituibile da 10W con temperatura colore 3000K. Il prodotto include la lampada ed è progettato per un singolo punto luce, ideale per applicazioni esterne che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Le dimensioni compatte e la finitura accurata garantiscono un'illuminazione funzionale e di qualità, adatta ad ambienti esterni come giardini, vialetti e spazi pubblici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato / Base per fissaggio a terra inclusa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

130 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

353 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

745 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED giardino palo 10W anti inquinamento