Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06251990
Cod. Produttore
06251990
Cod. EAN
8021944103451

Informazioni di prodotto

  • Serie: LYRA 20 LED
  • Tensione: 8-40K+RPA
  • Potenza: 90/70W
  • Installazione: testa palo Ø42-76mm
  • Corpo: tecnopolimero + alluminio
  • Ottica: stradale per strade strette
  • Protezione: guarnizione silicone antinvecchiamento
  • Sicurezza: morsetto sezionatore linea

Documentazione tecnica

Corpo in plastica grigia con copertura trasparente in plastica, progettato per un montaggio a attacco. Alimentazione a tensione alternata (AC) con lampada LED non sostituibile inclusa. Adatto a una singola sorgente luminosa, garantisce efficienza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione affidabile e moderna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, costituito da: Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per installazione a testa palo su pali Ø 60 - Ø 76 mm oppure a sbraccio per pali Ø 42 - Ø 60 mm / Corpo in tecnopolimero / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica stradale per strade strette / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Morsetto sezionatore di linea che all\'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in inox / Staffa portacomponenti in acciaio zincato / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Versione con riduzione di potenza automatica

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

359 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

575 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6616 lm

Colore luce

Bianco

con comando luci controllato dal programma

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

95 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 76 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio LED esterno testa palo ottica stradale alta efficienza