Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06063904
Cod. Produttore
06063904
Cod. EAN
8021944064844

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19 W
  • Flusso luminoso: 1357 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Acciaio Inox AISI 316
  • Dimensioni: Ø155 mm, H 900 mm
  • Serie: KHA 9/I-LED

Documentazione tecnica

Apparecchio a pavimento per interni ed esterni, realizzato con corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato, dotato di diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV e riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Completo di LED Array ad elevate prestazioni con potenza di 19 W e temperatura colore di 4000 K, garantisce un flusso luminoso di 1357 lumen con efficienza di 71 lm/W. Il design circolare extra-diffondente (ottica C/EW) assicura un’illuminazione diretta di alta qualità. La struttura è protetta con grado IP66 e resistenza IK10, adatta a condizioni outdoor difficili. Include vano portacablaggio in tecnopolimero, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox per una lunga durata. Altezza complessiva 900 mm, diametro 155 mm. Ideale per installazioni bollard in ambienti esterni con temperature da -20 a 30 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

155 mm

altezza/profondità

900 mm

Materiale del corpo

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1357 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED da pavimento per interni ed esterni resistente inox