› Illuminazione

Apparecchio LED da parete robusto per interni ed esterni

Cod. Rexel PI3100851
Cod. Produttore 3100851
Cod. EAN 8018367676617

Informazioni principali

  • Serie: QUASAR 60B TECH
  • Potenza: 38 W
  • Flusso luminoso: 4082 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 606x100x100 mm
  • Classe protezione: I

Descrizione del prodotto

La lampada LED integrata QUASAR 60B TECH 33 A22/EW 840 GR94 è progettata per il montaggio a parete, offrendo una singola sorgente luminosa con luce efficiente e duratura. Questa soluzione luminosa, con lampada inclusa e non sostituibile, garantisce un'illuminazione uniforme e moderna, ideale per ambienti che richiedono un design funzionale e minimalista senza necessità di sospensione o incasso. La sua configurazione assicura un'installazione semplice e una resa luminosa ottimale, perfetta per valorizzare gli spazi con un tocco di tecnologia avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore / Le versioni EM/3P prevedono l\'utilizzo di un ramo della stessa scheda LED come illuminazione generale oltre che di emergenza / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

38 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4082 lm

Colore luce

Bianco

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

107,421 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

33 ... 33 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Apparecchio LED da parete robusto per interni ed esterni