Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100817
Cod. Produttore
3100817
Cod. EAN
8018367676303

Informazioni di prodotto

  • Serie: QUASAR 60 TECH
  • Tensione alimentazione: 220/240 V AC
  • Potenza: 19 W
  • Flusso luminoso: 2078 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxAxP): 606x100x100 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme alle norme ISO 9227/12944 (C5) per garantire elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore è in vetro temprato, serigrafato internamente a microprismi per le versioni TECH, che assicura una luce omogenea, diffusa e asimmetrica extra-diffondente (ottica A22/EW). Il riflettore in alluminio purissimo satinato contribuisce a un'efficienza luminosa di 109 lm/W, con un flusso luminoso di 2078 lumen e una potenza di 19 W. Il prodotto è completo di alimentatore integrato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, garantendo così durabilità e manutenzione facilitata. La classe di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK07 lo rendono ideale per installazioni a parete esterne, con un intervallo di temperatura operativa da -20 a 45 °C. La luce emessa ha una temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, adatta per applicazioni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. Il design rettangolare compatto (606x100x100 mm) e il peso contenuto di circa 4 kg ne facilitano l'installazione. La versione EM/3P consente anche l'uso come illuminazione di emergenza con autonomia di 3 ore. Prodotto apribile e manutenibile, garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 fino a 130000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore / Le versioni EM/3P prevedono l\'utilizzo di un ramo della stessa scheda LED come illuminazione generale oltre che di emergenza / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2078 lm

Colore luce

Bianco

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

109,387 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

16,5 ... 16,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio LED da parete alluminio verniciato interno/esterno