Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304564
Cod. Produttore
304564
Cod. EAN
8018367636956

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 199x86x79 mm
  • Flusso luminoso: 727 lm
  • Efficienza luminosa: 48 lm/W
  • Serie: POLO+ 3

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete con potenza di 17W e temperatura colore 4000K, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Il prodotto include la lampada integrata non sostituibile, garantendo una manutenzione minima. Adatta per il montaggio a parete, offre un design compatto con dimensioni ottimizzate per ambienti lavorativi o residenziali. La luce uniforme e naturale è ideale per garantire comfort visivo senza abbagliamento. Questo apparecchio è pensato per un utilizzo pratico e funzionale, con una sorgente luminosa singola che assicura un'illuminazione mirata e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

199 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

86 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

17 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

673 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

17 ... 17 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

Apparecchio LED da parete 17W 4000K per interni ed esterni