Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304557
Cod. Produttore
304557
Cod. EAN
8018367636888

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,5 W
  • Tensione alimentazione: 220-240 V AC
  • Grado protezione: IP65
  • Colore luce: 3000 K
  • Flusso luminoso: 478,45 lm
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Dimensioni (LxAxP): 149x79x86 mm
  • Serie: POLO+ 2

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente secondo le norme ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è realizzato in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente per garantire una luce uniforme e di qualità. Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento, il modulo LED funziona a tensione di rete 220-240V 50/60Hz ed è protetto contro sovratensioni fino a 500 V. La chiusura è assicurata da viteria in acciaio inox, mentre l'apparecchio è progettato per installazioni esterne a parete con protezione IP65, garantendo resistenza a polvere e acqua. La luce emessa è asimmetrica extra-diffondente con temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per ambienti che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso. L'efficienza luminosa è di 50 lm/W con un flusso luminoso di 478 lumen, assicurando un'illuminazione efficace e sostenibile. Il design rettangolare compatto e la finitura antracite metallizzato goffrato conferiscono un aspetto moderno e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso / La versione POLO+2/I è completa di interruttore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

149 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

86 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

438 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11,5 ... 11,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED da parete 11,5W vetro temperato interni ed esterni