Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304558
Cod. Produttore
304558
Cod. EAN
8018367636895

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro temperato
  • Dimensioni (LxAxP): 149x79x86 mm
  • Serie: POLO+ 2

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato. Dotato di diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente, garantisce un'illuminazione asimmetrica extra-diffondente con flusso luminoso di 535 lumen e potenza di 9,5 watt. Il modulo LED a tensione di rete è protetto contro sovratensioni fino a 500 V, con un'efficienza luminosa di 56 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. L'apparecchio è progettato per resistere a condizioni ambientali esterne con grado di protezione IP65 e IK05, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti difficili. Il design rettangolare compatto e la guarnizione in silicone antinvecchiamento lo rendono ideale per installazioni a parete che richiedono dispositivi anti inquinamento luminoso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso / La versione POLO+2/I è completa di interruttore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

149 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

86 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

451 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11,5 ... 11,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED da parete 11,5W 4000K per interni ed esterni