Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304174
Cod. Produttore
304174
Cod. EAN
8018367630909

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,5 W
  • Flusso luminoso: 783 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: II
  • Diametro: 320 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Serie: MULTI+ 30 PC

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto adatto per ambienti interni ed esterni, caratterizzato da un design tondo con diametro di 320 mm e spessore di 85 mm. Realizzato con corpo in tecnopolimero e diffusore opale antivandalo in plastica, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie alla guarnizione in silicone antinvecchiamento e alle viti di chiusura in acciaio inox antivandalo. Classe di protezione IP65 e IK10 assicurano ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli urti. Dotato di una sorgente luminosa LED integrata da 9,5 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 783 lumen, offre un'illuminazione diretta simmetrica extra-diffondente con un CRI di 80. È predisposto per il collegamento in cascata e per alimentazione tramite tubo con diametro massimo di 20 mm. Ideale per installazioni come plafoniera da esterno con un'efficienza luminosa di 82 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60.000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

783 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 9,5W antivandalo interno esterno parete soffitto