›

Apparecchio LED 60W 4000K DALI interno esterno soffitto parete palo

Cod. Rexel PI06243594
Cod. Produttore 06243594
Cod. EAN 8021944102133

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Dimmerazione: DALI
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Policarbonato UV
  • Grado protezione: IP66
  • Connessione: Connettore rapido
  • Serie: KOA LINE

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a sospensione con corpo in alluminio di colore grigio, progettato per l’alimentazione in corrente alternata. Dotato di lampada LED non sostituibile integrata, con potenza equivalente a 60W e temperatura colore di 4000K, garantisce un’illuminazione efficiente e duratura. Include una sorgente luminosa singola e non supporta lampade ausiliarie. Il design robusto e il materiale di alta qualità assicurano resistenza e prestazioni ottimali negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Dimmerazione (DALI) / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per consentire l\'utilizzo degli apparecchi nelle varie situazioni installative, parete, soffitto e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori / Per poter garantire la resistenza alla spinta del vento, è consigliato utilizzare per l\'esterno i sistemi di installazione disponibili come accessori

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

143 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

998 mm

altezza/profondità

161 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5207 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming DALI

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

56 ... 56 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Apparecchio LED 60W 4000K DALI interno esterno soffitto parete palo