Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304828
Cod. Produttore
304828
Cod. EAN
8018367642254

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Flusso luminoso: 517 lm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 126x126x42 mm
  • Serie: MIMIK 10 FLAT

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un design compatto e moderno con forma quadrata di 126x126 mm e spessore di 42 mm. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP65) e diffusore in vetro, garantisce durabilità e protezione. Dotato di sorgente luminosa LED integrata da 5W con temperatura colore di 4000K e resa cromatica CRI 80, offre un flusso luminoso efficace di 517 lumen con distribuzione luminosa asimmetrica diffondente, ideale per illuminare percorsi ciclopedonali. L’apparecchio è completo di alimentatore, viteria in acciaio inox e guarnizione in silicone antinvecchiamento, ed è progettato per il montaggio a parete esterno. Mantiene un elevato livello di efficienza luminosa (103 lm/W) e garantisce un lungo ciclo di vita con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Classe di protezione I e assenza di inquinamento luminoso. Prodotto apribile e manutenibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

126 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

126 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

473 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 5W 4000K interno esterno corpo alluminio